Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Spanplattenschrauben WÜPOFAST, Vollgewinde mit Senkkopf Sortiment
2.100-teilig im System-Koffer 4.4.1 Wüpofast Spanplattenschrauben mit Senkkopf PZ, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18363508.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sortiment mit 2.100 Teilen
- Je 250 Spanplattenschrauben 3 x 20 / 3 x 25 mm
- 200 Spanplattenschrauben 3 x 30 mm
- Je 250 Spanplattenschrauben 3,5 x 16 / 3,5 x 20 mm
- Je 125 Spanplattenschrauben 3,5 x 25 / 3,5 x 30 mm
- 100 Spanplattenschrauben 3,5 x 35 mm
- 75 Spanplattenschrauben 3,5 x 40 mm
- Je 100 Spanplattenschrauben 4 x 30 / 4 x 35 mm
- 75 Spanplattenschrauben 4 x 40 mm
- Je 50 Spanplattenschrauben 4 x 45 / 4 x 50 mm
- Je 50 Spanplattenschrauben 5 x 50 / 5 x 60 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!