Würth MODYF Warnschutz-Arbeits-Fleece
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
- Schränkt die Bewegungsfähigkeit nicht ein
- Bequem und funktional
- Elastische Ärmelbündchen, verstellbarer Bund
- Zwei tief angesetzte Reißverschlusstaschen
- Atmungsaktives Innenfutter
- Entspricht EN 20471 Klasse 2
- Anti-Pilling-Behandlung zur Vermeidung von Knötchenbildung auf dem Kleidungsstück.
Material
- 100 % Polyester, ca. 280 g/m²
Erhältliche Größe(n):
- S - M - L - XL - XXL - 3XL
Farben:
- Gelb/Navy
- Orange/Marineblau
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!