Würth MODYF Warnschutz-Poloshirt
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
- Verstärkte Nähte an Schultern und Ärmeln
- Lüftungsschlitze unter dem Arm
- Linke Brusttasche mit Verschluss
- Zwei retroreflektierende Streifen
- Entspricht EN 20471 Klasse 2.2
Material
- 100 % Polyester, ca. 130 g/m²
Erhältliche Größe(n):
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Anleitung
Pflegehinweise
- Waschbar bei 40 °C
- Nicht bleichen
- Nicht trocknergeeignet
- Nicht bügeln
- Nicht chemisch reinigen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!