Warnschutz-Sweatshirt 1/2 Reißverschluss 2-farbig
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Warnschutz-Sweatshirt 1/2 Reißverschluss 2-farbig
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- 100 % Polyestergewebe - 300 g/m2
- Guter Wärmeschutz.
- Gewebe mit Anti-Pilling-Behandlung.
- Verstellbare Taillenweite und Bündchen aus Stretchmaterial.
- Hoher Kragen mit Halbreißverschluss
EN ISO 20471:2013 Klasse 2/2
Hinweis
Nicht bügeln
Nicht trocknergeeignet
Anleitung
Max. Waschtemperatur: 40 °C.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!