Einfarbige Warnschutzhose
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
- 80 % Polyester, 20 % Baumwolle - 245 g/m²
- Eine Seitentasche mit Patte und Beutel.
- Zwei Taillentaschen im Jeans-Stil.
- Eine Gesäßtasche mit Patte, eine offene Seitentasche
- Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Beutel, Klettverschluss.
- Extra große Gürtelschlaufen und verstärkte Nähte.
- Knopf- und Reißverschluss, elastischer Bund
EN ISO 20471:2013 Klasse 2/2
Hinweis
Nicht trocknergeeignet
Anleitung
Waschbar bei max.: 40 °C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!