Wendelleitung 7-adrig 12 V/24 V
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
- Ohne Stecker
- Jeweils 200 mm Enden zur Verarbeitung
- Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!