Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Wendelleitung 7-polig 24 V mit Kunststoffstecker
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Erhöhter Schutz gegen Verschmutzung und Eindringen von Wasser
durch angespritzten Stecker aus Kunststoff
Komplett mit Stecker konfektioniert
- Querschnitte der Adern: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Anwendungsgebiet
Verbindung der Steckdosen am Zugfahrzeug mit den Steckdosen an Anhänger oder Sattelauflieger
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!