Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
2x 7-adrige Wendelleitung aus Polyurethan (PU)
7-polige Stecker N- und S-Ausführung aus Kunststoff wasserdicht angespritzt
9 Quetschkontakte an der 15-poligen Seite
Querschnitte der Adern je Wendel: 6 x1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
Anschluss
- am Zugfahrzeug/ Anhänger
15-polige Steckdose
2x7-polilge Steckdose
Verbindung von 15-poligen Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig) mit 7-poligen N- und S-Steckdosen (zugfahrzeug- oder anhänger-/aufliegerseitig).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!