Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Werkbank PRO WUSK
Werkbank PRO WUSK - 1
Werkbank PRO WUSK - 2
Werkbank PRO WUSK - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkbank PRO WUSK

Stabile Werkbank mit einem Schubladenkasten PRO zur Lagerung von Werkzeugen und anderen Arbeitsmaterialien.

Artikelbeschreibung lesen

In 19 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Geschlossene Unterseite des Gehäuses

  • Mit Niveauausgleich

  • Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl

  • Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung

  • Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert

  • Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre

  • Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm

  • Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last

  • Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Große Modellvielfalt für die individuelle Anpassung an Ihre Gegebenheiten

  • Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen

  • Schlösser hauptschließanlagenfähig

  • Fußgestell: 40 x 40 mm Stahlrohr mit Kunststoffgleitern und Niveauausgleich

  • Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.