Werkstattreiniger BMF
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattreiniger BMF
Der umweltfreundliche Reiniger für Betrieb, Maschine und Fahrzeug
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ohne Phosphate, Lösemittel und ätzende Stoffe
- Maschinell, manuell und in Hochdruckgeräten einsetzbar
- Kraftvoll fettlösend und trotzdem mild und materialschonend
- Greift keine Lacke, Gummi oder Kunststoffe an
- pH-Wert: 9,4
- Silikonfrei
- AOX-frei
Anwendungsgebiet
Zur Reinigung aller wasserbeständigen Oberflächen.
Anleitung
Mit Wasser verdünnt auf die verschmutzte Fläche aufbringen, nach kurzer Einwirkzeit abwischen oder mit Wasser abspülen.
Erwärmtes Wasser steigert den Reinigungseffekt.
Einsatzkonzentration: Manuell 3–50%; HD-Gerät 3–5%; Bodenreinigungsmaschinen 3–10%.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!