Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattreiniger
Kraftvoller, umweltgerechter Reiniger im pH-neutralen Bereich mit extrem hoher Schmutzlösekraft für Fußböden, Maschinen und Anlagen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Öligfettiger Schmutz wird nicht emulgiert, sondern unterwandert und abgelöst
- Besonders hautfeundlich
- AOX- und silikonfrei
- Auf allen herkömmlichen Oberflächen anwendbar
Umweltfreundlich
- Biologisch abbaubar > 95 %
- Enthält keine organischen Lösemittel
- Ohne Phosphat und Phosphatverbindungen
- Keine Mobilisierung von Schwermetallen in Gewässern
- Schnelltrennend im Abwasser nach Ö-Norm Test B 5105
Manuell und in Hochdruck-Geräten einsetzbar zur Reinigung von Motoren, Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge, Fußböden aller Art (außer Teppichboden), Großküchen, Metzgereien, Bäckereien.
Werkstattreiniger je nach Verschmutzung mit Wasser verdünnen, die verschmutzten Flächen mit der Reinigungslösung benetzen, einwirken lassen, dann abwischen oder abspülen. Der Reinigungseffekt wird durch den Einsatz von warmem Wasser verstärkt.
Einsatzkonzentrationen:
- Bodenreinigungsmaschinen 3 - 10 %
- Hochdruck-Geräte 3 - 5 %
- Manuelle Reinigung 3 - 50 %
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!