Werkstattwagen Standard
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Werkstattwagen Standard
Solider Werkstattwagen mit praktischen Details für den mobilen Einsatz in der Werkstatt
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Korpus und Schubladen aus Stahlblech
- Außenmaße inkl. Griff (B x T x H): 700 x 410 x 905 mm
- Hohe Gesamtbelastung: 250 kg
- Pulverbeschichtet
- Arbeitshöhe: 885 mm
- Arbeitsplatte aus ABS-Kunststoff
- Kugelgelagerte Vollauszüge, belastbar bis 30 kg
- Schubladenmaße passend für die Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen
- Stabiler und ergonomischer Seitengriff
- Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon eins mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 100 mm
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!