Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Werktisch PRO

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werktisch PRO

Hoch belastbarer und universell einsetzbarer Arbeitstisch für z.B. schwere Montagearbeiten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • Arbeitshöhe: 840 mm

  • Fußgestell pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035


Ihre Vorteile in der PRO-Serie:


  • Fußgestell: 45 x 45 mm Stahlrohr mit Kunststoffgleitern und Niveauausgleich

  • Hohe Gesamtbelastung: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last
Hinweis

Die Werkbänke und Arbeitstische aus der Pro-Serie werden montiert ausgeliefert. Bei individuell zusammengestellten Varianten erfolgt die Montage kundenseitig.