Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment - 1
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment - 2
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment - 3
Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Werkzeugkoffer mit allen gängigen Werkzeugen 93-teiliges Sortiment

Kompakter Kunststoffkoffer, ideal für den mobilen Einsatz, robuste Ausführung, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität
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
Umfangreiches, 93-teiliges Allround-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer


  • Dieses Sortiment ist die anspruchsvolle, umfassende Grundausstattung für die Werkstatt und besonders für den mobilen Einsatz

  • Der kompakte Koffer aus robustem Kunststoff hat beidseitig eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Alle klassischen Werkzeuge für den Allround-Handwerker


  • Robuste Schraubendreher mit Schlitz- und PH-Klingen, einpoliger Spannungsprüfer, mittelschwerer Schlosserhammer, Wasserpumpenzange und Kombizange helfen bei den vielfältigen Alltagsaufgaben


Passende Steckschlüssel 1/2 Zoll und 1/4 Zoll für fast jede Schraube


  • Das 1/2 Zoll-Sortiment umfasst 19 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm, zwei starre Verlängerungen, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller

  • Das 1/4 Zoll-Sortiment umfasst 12 Steckschlüssel mit Schlüsselweiten von 4 bis 14 mm, zwei starre Verlängerungen, Kardangelenk sowie eine Umschaltknarre mit Drehteller

  • Mit der starren Verlängerung wird die Kraft direkt übertragen

  • Die Umschaltknarre hat einen ergonomischen, robusten Kunststoffgriff für ein bequemes und sicheres Arbeiten

  • Der 5° kleine Drehwinkel erlaubt schnelles und ermüdungsfreies Anziehen oder Lösen der Schrauben

  • Mit dem Drehteller wird zwischen Rechtslauf und Linkslauf einfach gewechselt


Viele Bits für spezielle Schraubentypen


  • Die 24 kurzen Bits eignen sich für die meisten Schraubentypen RW, PH, PZ, Schlitz und Kreuzschlitz, Innen-6-kant Inbus und TX

  • Der magnetische, 60 mm lange Universalhalter hält die Bits sicher in Position.


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Zum Einsatz kommt der bewährte Chrom-Vanadium-Stahl

  • Die Oberflächen sind verchromt

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung