Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Winkelgetriebe
Winkelgetriebe - 1
Winkelgetriebe - 2
Winkelgetriebe - 3
Winkelgetriebe - 4
Winkelgetriebe - 5
Winkelgetriebe - 6
Winkelgetriebe - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Winkelgetriebe

Leistungsstarkes Winkelgetriebe für Schraub- und Bohrarbeiten
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
Hochwertiges Winkelgetriebe aus speziell gehärtetem Stahl


Ermöglicht ein max. Drehmoment von 57 Nm bzw. max. Drehzahl von 2.000 U/min



Sicherer Halt


Dank 360° stufenlos verstellbarem Softgriff



Kompakte Bauform


Bestens geeignet für alle Schraubfälle an engen und schwer zugänglichen Stellen



Magnetische 1/4”-Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter


  • Sicherer Halt der Schrauben durch Magnetwirkung.

  • Geeignet für alle Standardbits sowie Bitbohrer mit C6,3- und E6,3-Aufnahme