Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 14-125-E Universal
Winkelschleifer mit Drehzahlregelung, Antivibrationshandgriff und großer Leistungsdichte. Ideal für intensive Schrupp- und Trennarbeiten im Dauereinsatz.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Drehzahlregelung
- Durch die stufenlos regelbare Drehzahl ist der Winkelschleifer für jeden Anwendungsfall bestens geeignet
- Die Drehzahl kann optimal an das zu bearbeitende Material angepasst werden
Konstantelektronik
Für schnellen Arbeitsfortschritt, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.
Wiederanlaufschutz
Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.
Überlastschutz und Sanftanlauf
Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.
Rückschlagschutz
- Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln
- Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!