Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Winkelschleifer EWS 17-150 Q-Power
1.700 Watt starker, handlicher Winkelschleifer für schnellsten Materialabtrag und maximale Produktivität. Ideal für sehr harte Schrupp- und Trennarbeiten, mit Antivibrationshandgriff.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Konstantelektronik
Ermöglicht einen schnellen Arbeitsfortschritt, da die Drehzahl auch unter Last konstant bleibt.
Wiederanlaufschutz
Nach einer Stromunterbrechung läuft der Winkelschleifer nicht wieder ungewollt an, die Verletzungsgefahr sinkt erheblich.
Überlastschutz und Sanftanlauf
Erhöhen die Lebensdauer und die Arbeitssicherheit der Maschine.
Rückschlagschutz
- Kein Rückschlag bei Blockieren der Scheibe durch mechanisches Entkoppeln
- Für hohen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
„Q-Nut“-Schnellspannmutter und schnellverstellbare Schutzhaube
Mithilfe der Schnellspannmutter ist ein schneller und werkzeugloser Scheibenwechsel auf Knopfdruck möglich. Dieses Schnellwechselsystem wird durch die schnellverstellbare Schutzhaube optimal ergänzt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!