Zarge Nova Pro Scala H90 für Schubkasten H90
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
- Praktischer Standard-Schubkasten für jede Anwendung
- Individualisierbar durch Desingleisten
- Integrierte Höhen- und Seitenverstellung
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- Robuste Bauweise und hohe Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
Hinweis
Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 20. Es wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Zargen und ein Karton mit 20 Stück rechten Zargen als Set ausgeliefert.
Anwendungsgebiet
Küchen-Bad-Wohnmöbel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!