Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende
Ziegel- und Fliesenbohrer
Ziegel- und Fliesenbohrer - 1
Ziegel- und Fliesenbohrer - 2
Ziegel- und Fliesenbohrer - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Ziegel- und Fliesenbohrer

Spezial-Hartmetallbohrer mit Zylinderschaft zum Trockenbohren von hartgebrannten Ziegeln und Fliesen.

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich
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
Geeignet für alle Dreh- und Schlagbohrmaschinen (auch mit 10-mm-Spannbohrfutter)



Diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Spitze mit Spezialanschliff


Sehr hohe Standzeiten, selbst in besonders dichten Werkstoffen.



Spannungsarmes Hochtemperaturlötverfahren (1.120°C)


Selbst bei extremster Belastung wird ein Auslösen der Hartmetallplatte verhindert.



Komfort-Zylinderschaft


  • Beschleunigter Spannvorgang, nahezu automatische Selbstspannung

  • Kein Durchrutschen im Bohrfutter
Hinweis

Achtung: Bohrer nur drehend einsetzen!