Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zierleistenklebeband
Befestigen von Zier- und Funktionsleisten, Emblemen, Schriftzügen, Blenden und Halterungen in der Automobilindustrie. In Verbindung mit mechanischen Befestigungselementen zur Spoilerbefestigung.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr gute Haftung
- Das Band bietet unmittelbar nach der Montage eine ausgezeichnete Anwendungssicherheit. Nach einer Verklebungsdauer von 24 Stunden wird eine sehr hohe Endfestigkeit erreicht
- Sehr gute Klebekraft auch auf rauen und leicht unebenen Untergründen
Schaumstoff-Träger
Das Band wirkt vibrationsdämpfend und ermöglicht einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten verschiedener Materialien.
Hohe Temperatur-, UV- und -Witterungsbeständigkeit
- Das Klebeband ist sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar
- Verliert auch bei höheren Temperaturen nicht an der Klebekraft
Befestigen von Zier- und Funktionsleisten, Schriftzügen, Emblemen, Blenden und Halterungen in der Automobilindustrie, sowie für das Anbringen von Namenszügen an Maschinen.
- Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein
- Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden
- Eine optimale Endfestigkeit wird nach 24 Stunden erreicht
- Bei empfindlichen Oberflächen (z. B. PP, PE, Gummi) und porösen Untergründen (z. B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen
- Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt (Vorversuch erforderlich)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!