Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zinkspray
Langzeitschutz und Ausbesserung metallischer Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr guter Korrosionsschutz
- Selbst bei leichten Beschädigungen wird das Metall aktiv geschützt
- Über 100 Stunden Salzsprühbeständigkeit (DIN 50021 SS)
Sehr gute Hafteigenschaften auf blankem Metall
Sehr gute Punktschweißeigenschaften
Nicht als Haftgrund für PU-, MS-Polymer- und Hybrid-Dichtmassen geeignet.
Nicht mit anderen Lacken überlackieren
Zur optischen Aufwertung, Ausbesserung und zum Schutz vor Korrosion von metallischen Oberflächen.
Die optimale Verarbeitungstemperatur ist bei 15°C – 25°C
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!