In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Sortierung
20 Artikel mit 24 Ausführungen gefunden
Entsprechend den Anforderungen der IEC / EN 61010-2-031
Flexibel
Zum Prüfen des Hilfsaggregats beim Starten von Verbrennungsmotoren
Ideal zum Verbinden bzw. Verlängern von Messleitungen
für Messleitungen
Inklusive Kabelanstech-Adapter für Kabel bis 3,3 mm Durchmesser
Prüfspitzen sind kompatibel mit allen 4-mm-Messleitungen
Das modulare Design passt zu allen 4-mm-Steckverbindern
Ideal zum Kontaktieren von Steuerungssystemen wie Einspritzdüsen, MAP Sensoren, TPS Sensoren sowie Weather-Pack-Steckern
Einseitig abgewinkelt, nadelförmige Prüfspitzen
Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker abgewinkelt
Doppelt isolierte 1,2 m lange Silikon Messleitungen mit jeweils 1 x 4-mm-Sicherheits-Stecker gerade
Ideal bei der Kurzschluss-Fehlersuche an Elektrik und Elektronik
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.