Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zweihandfettpresse
Die Kurzhub Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kann Fette bis NLGI-Klasse 2 verarbeiten
- Innovative Kurzhubtechnik, das heißt mit variablem Hub
- 10 mm Fettpumpkolben für eine schnelle Fettförderung
- Mit Schlauchhalter
- Einfacher Aufbau durch Vakuumprinzip
- Ergonomischer Handgriff, rutschsicher, sehr gute Handhabung
- Permanente Kontrolle von Füllstand und Fettsorte möglich
- Schneller und sauberer Kartuschenwechsel
- Umweltschonend da vollständige Gebindeentleerung
Da die Kolbenkammer der Fettpresse nicht über Federdruck, sondern durch das vom Kolben erzeugte Vakuum befüllt wird, darf der Handhebel nicht ruckartig geöffnet werden. Führen Sie gleichmäßige und zügige Arbeitsspiele aus. Je nach Viskosität (gegeben durch NLGI-Grad und Temperatur) ist, bedingt durch das Vakuumprinzip, bei geöffnetem Handhebel eine Verweilzeit einzuhalten, um eine ausreichende Füllung der Kolbenkammer zu erreichen.
Die Kurzhub Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.
- 1. Verschlusskappe von der Kartusche abschrauben. Kartusche entlüften, bis Fett austritt.
- 2. Kartusche durch den Zentrierring in den Fettpressenkopf, der geöffneten Fettpresse, handfest einschrauben.
- 3. Folgekolben nachdrücken und Fettpresse anpumpen, bis am Mundstück Fett austritt. Vorgang ggf. mehrfach wiederholen. Betriebsbereit.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!