Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Bohrschraube Linsenkopf mit AW-Antrieb piasta®
Edelstahl A2 mit Bohrspitze und Formgewinde aus gehärtetem Stahl, Linsenkopf und AW-Antrieb. Zum Befestigen von Stahl- und Aluminiumprofilen auf Unterkonstruktionen aus Stahl ≤ 3 mm und Aluminium ≤ 4mm
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Zusätzliche optimale Drehmomentübertragung durch den AW-Antrieb
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl für ∅ 4,2 mm und 4,8 mm
- Alu / Stahl für ∅ 4,8 mm
- Alu / Alu für ∅ 4,8 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!