Akumulátorové vŕtacie kladivo H 18-MA
Akumulátorové vŕtacie kladivo H 18-MA - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorové vŕtacie kladivo H 18-MA

Veľmi praktické akumulátorové vŕtacie kladivo na príklepové vŕtanie do betónu, kameňa a muriva a na ľahké sekacie práce. Ideálne pre vrtáky s priemerom 6 – 10 mm. Vďaka funkcii PICK YOUR POWER môžete nastaviť potrebný výkon akumulátora.

  • Menovité napätie: 18 V/DC
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 0-1400 U/min(rpm)
  • Frekvencia príklepu min./max.: 0-4550 U/min(rpm)
  • Sila príklepu: 1.7 J
  • Druh upnutia: SDS plus
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,6 kg
  • Odporúčaný priemer vŕtania min./max.: 6-10 mm
  • Odporúčaný priemer vŕtania v betóne min./max.: 4-18 mm
  • Podmienka pre výkon pri vŕtaní do betónu: Stredná tvrdosť (ø=8 mm)
  • Výkon pri vŕtaní (dĺžka) do betónu za minútu max.: 570 mm
  • Výkon pri vŕtaní (počet otvorov) do betónu (priemer 6x40mm): 153 Ks
  • Priemer vŕtania v oceli max.: 13 mm
  • Dĺžka: 285 mm
  • Výška: 218 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet akumulátorov/... Menovité napätie Voľnobežné otáčky min./max. Frekvencia príklepu min./max. Počet balenie
Cena/balenie
570050201
2 x 4 Ah 18 V/DC 0-1400 U/min(rpm) 0-4550 U/min(rpm)
1
57005024
2 x 4 Ah 18 V/DC 0-1400 U/min(rpm) 0-4550 U/min(rpm)
1
570050202
0 x 0 Ah 18 V/DC 0-1400 U/min(rpm) 0-4550 U/min(rpm)
1
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
Hárky údajov

Údaje CAD Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
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
Minimálna únava pri práci


Kompaktné rozmery a hmotnosť len 2,6 kg



Bezuhlíkový motor s nízkou mierou opotrebovania


Viac vyvŕtaných otvorov na jedno nabitie akumulátora vďaka vyššej energetickej účinnosti.



Vysoko univerzálne


Doplnková funkcia sekania



Vynikajúce osvetlenie pracovnej oblasti


LED svetlo