Akumulátorový skrutkovač S 12-A
Akumulátorový skrutkovač S 12-A - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorový skrutkovač S 12-A

Mimoriadne kompaktný a výkonný skrutkovač s 12 V lítiovým akumulátorom – ideálny na všetky skrutkové spoje do priemeru 7 mm. Vďaka ponuke PICK YOUR POWER si môžete vybrať ľubovoľnú kapacitu akumulátora.

  • Menovité napätie: 12 V/DC
  • Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni: 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
  • Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment: 30 / 15 Nm
  • Druh upnutia: 1/4-palcová šesťhranná násada
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 0,8 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet batérií Kapacita akumulátora/b... Menovité napätie Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni Počet balenie
Cena/balenie
57001102
2 Ks 2 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
1
570011001
0 Ks 0 Ah 12 V/DC 0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
1
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
Nebezpečný materiál
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
Pohodlná a ľahká práca aj v úzkych priestoroch


Mimoriadne kompaktný, ľahký a ergonomický tvar



Pracovný priestor je vždy dobre osvetlený


Svetlo LED



Lítium-iónové akumulátory


Dlhá prevádzka na jedno nabitie batérie. Praktický indikátor nabitia batérie neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.



Vždy správne nastavenie pre konkrétne úlohy skrutkovania a vŕtania


vďaka 2-rýchlostnej prevodovke s 20+1 úrovňami uťahovacieho momentu.



Jednoduché upnutie všetkých štandardných vrtákov a hrotov skrutkovača (E6+C6)


1/4-palcový univerzálny držiak na skrutkovacie hroty



Ochrana proti preťaženiu


Zabraňuje poškodeniu motora a batérie kvôli preťaženiu.



Kompatibilný so všetkými 10,8 V a 12 V akumulátorovými výrobkami