Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18-A Light
Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18-A Light - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorový vŕtací skrutkovač BS 18-A Light

Kompaktný a ľahký lítium-iónový akumulátorový vŕtací skrutkovač na ľahké až stredne náročné skrutkovanie a vŕtanie. Výber potrebného výkonu akumulátora pomocou funkcie PICK YOUR POWER.

  • Menovité napätie: 18 V/DC
  • Min./max. voľnobežné otáčky na 1./2. stupni: 0-450 / 0-1400 U/min(rpm)
  • Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment: 38 / 17 Nm
  • Rozsah upnutia skľučovadla min./max.: 1-10 mm
  • Priemer vŕtania v oceli max.: 10 mm
  • Priemer vŕtania v dreve max.: 30 mm
  • Odporúčaný priemer vŕtania v kove max.: 10 mm
  • Priemer skrutky max.: 7 mm
  • Dĺžka: 169 mm
  • Výška: 224 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet batérií Kapacita akumulátora/b... Hmotnosť stroja s akumulátorom Menovité napätie Počet balenie
Cena/balenie
57005044
2 Ks 1.5 Ah 1300 g 18 V/DC
1
57005045
2 Ks 2 Ah 1,31 kg 18 V/DC
1
570050401
0 Ks 0 Ah 1,31 kg 18 V/DC
1
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
Nebezpečný materiál
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
Na príjemnú a ľahkú prácu vrátane prác nad úrovňou hlavy alebo v stiesnených priestoroch


Veľmi kompaktný a krátky dizajn s nízkou hmotnosťou a sponou na opasok



Výkonné a všestranné možnosti použitia


2-rýchlostná planétová prevodovka



Vynikajúce osvetlenie pracovného priestoru


LED svetlo



Nízka hmotnosť, výkonná batéria bez pamäťového efektu


Technológia Li-ion