Klinec HN 101
Klinec HN 101 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Klinec HN 101

  • Priemer drieku: 3,7 mm
  • Priemer hlavy: 8 mm
  • Materiál: Oceľ
  • Povrch: pozinkované

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 15 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Dĺžka drieku Kategória zariadenia Priemer drieku Priemer hlavy Počet balenie
Cena/balenie
0864101016
16 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101019
19 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101014
14 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101022
22 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101032
32 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101027
27 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101047
47 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, Hilti DX A40 3,7 mm 8 mm
100
0864101037
37 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101052
52 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101072
72 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101062
62 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101057
57 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101090
90 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101100
100 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A41, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
0864101042
42 mm Würth DIVA 1/Premium, Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Hilti DX 350, DX 36M, DX 460 3,7 mm 8 mm
100
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
Hárky údajov

Údaje CAD Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
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
Vysokokvalitný klinec pre oceľové a betónové povrchy podľa normy DIN EN 206-1 a DIN 1045.

Upozornenie

Klince s dĺžkou drieku 72, 90 a 100 mm sa musia vopred zatĺcť na miesto kladivom.


Pri výbere kotviacich prvkov dodržiavate príslušnú kategóriu zariadenia.



Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky klincov pri použití na oceľových podkladoch (min. hrúbka 5 mm):


Hĺbka prieniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné pre sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.