Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Klinec HNS 107/30
Klinec HNS 107/30 - 1
Klinec HNS 107/30 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Klinec HNS 107/30

Vysokokvalitný klinec s oceľovou podložkou na použitie do ocele ≥ 5 mm a betónových podkladov (betón štandardnej hmotnosti ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 8 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Zlepšené prenikanie vďaka „voľnej“ štruktúre podložky

  • Veľká podložka

  • Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:

Hĺbka penetrácie (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku


  • Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):

Hĺbka penetrácie (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného komponentu = dĺžka klinca alebo drieku

Upozornenie

Pri výbere spojovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia.

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez technického schválenia). Maximálna pevnosť jednotlivých pripevnení v ťahu je na rozhodnutí používateľa a musí sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo vyťahovacích testov.