Lakový značkovač Veľký
Lakový značkovač Veľký - 0
Lakový značkovač Veľký - 1
Lakový značkovač Veľký - 2
Lakový značkovač Veľký - 0
Lakový značkovač Veľký - 1

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Lakový značkovač Veľký

Odolnosť voči teplotám až do 400 °C

  • Hrúbka čiary min./max.: 2-4 mm
  • Verzia: Trvalá vodovzdornosť
  • Tvar špičky: Okrúhly hrot
  • Materiál telesa: Hliník

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Farba Teplotná odolnosť max. Hrúbka čiary min./max. Verzia Počet balenie
Cena/balenie
0967910301
Čierna 400 °C 2-4 mm Trvalá vodovzdornosť
5
0967910302
Červená 400 °C 2-4 mm Trvalá vodovzdornosť
5
0967910303
Biela 1000 °C 2-4 mm Trvalá vodovzdornosť
5
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
Hárky údajov

Údaje CAD Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
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
  • Aj na tmavé a priehľadné povrchy

  • Odolnosť voči vode a odieraniu

  • Po vysušení odolnosť voči svetlu a vode

  • Odolnosť tlačovej farby voči izopropanolu, etanolu a motorovému oleju