Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lakový značkovač Veľký
Všetky farby sú odolné voči teplu do 400 °C. Biela farba je stále viditeľná pri teplote do 1000 °C.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Aj na tmavé a priehľadné povrchy
- Odolnosť voči vode a odieraniu
- Po vysušení odolnosť voči svetlu a vode
- Odolnosť tlačovej farby voči izopropanolu, etanolu a motorovému oleju
Vysoko krycie značenia aj na hladkých a pórovitých povrchoch.
Ideálne na použitie v metalurgii a kováčstve, strojárstve, pri obrábaní kovov a zváraní.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!