Kužeľový vrták na plech HSS

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kužeľový vrták na plech HSS

S dvomi reznými hranami

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 7 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Veľkosť Priemer vŕtania min./max. Dĺžka Priemer drieku Počet balenie
Cena/balenie
069402430
3 16-30.5 mm 76 mm 9 mm
069402420
2 5-20 mm 71 mm 8 mm
069402414
1 3-14 mm 58 mm 6 mm
069402431
8 4-31 mm 103 mm 9 mm
069402440
4 24-40 mm 89 mm 10 mm
069402450
5 36-50 mm 97 mm 12 mm
069402461
6 40-61 mm 103 mm 13 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
  • CBN (kubický nitrid bóru), hlboko brúsený

  • Plynulé vŕtanie a rozširovanie otvorov v rozsahu priemerov 3 – 61 mm

  • Nie je potrebné žiadne zahlbovanie ani predvrtávanie

  • Vŕtanie bez ostrín a bez deformácie plechu. Skvelé odvádzanie tepla pre dlhšiu prevádzkovú životnosť prostredníctvom axiálneho a radiálneho brúsenia v materiáli CBN

  • Upevňovací driek s trojstupňovým brúsením

  • S laserovou mierkou na jednoduchú identifikáciu požadovaného priemeru vŕtaného otvoru
Upozornenie
  • Súčasťou je aj tabuľka otáčok

  • Predĺžená prevádzková životnosť a vŕtacia účinnosť pri použití vŕtacieho oleja alebo pasty