- Mazivo na báze lítiového mydla so sulfidom molybdeničitým (MoS2)
- Vytvára pevnú mazaciu vrstvu na prevádzkových povrchoch pod záťažou od samotného maziva
- Výrazne zlepšuje podmienky pri zábehu
- Zaisťuje mimoriadne prevádzkové mazanie
- Znižuje trenie a tým predchádza nadmernému opotrebovaniu
- Predlžuje obdobie mazania
- Chráni pred koróziou
- Odolné proti vode
- Odolnosť voči teplote od -30 °C do +130 °C, krátkodobo až do +150 °C
- Farba: čierna
- Konzistencia podľa NLGI: 2
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Vysokovýkonné mazivo na mazanie všetkých druhov valivých a klzných ložísk.
Mazacie miesta vyčistite a zbavte mastnoty. Potom naneste požadovanú hrúbku vrstvy mazacieho tuku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!