Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Mazivo WGF 130

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Mazivo WGF 130

Mazivo na vysoké zaťaženie

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

  • Mazivo na báze lítiového mydla so sulfidom molybdeničitým (MoS2)

  • Vytvára pevnú mazaciu vrstvu na prevádzkových povrchoch pod záťažou od samotného maziva

  • Výrazne zlepšuje podmienky pri zábehu

  • Zaisťuje mimoriadne prevádzkové mazanie

  • Znižuje trenie a tým predchádza nadmernému opotrebovaniu

  • Predlžuje obdobie mazania

  • Chráni pred koróziou

  • Odolné proti vode

  • Odolnosť voči teplote od -30 °C do +130 °C, krátkodobo až do +150 °C

  • Farba: čierna

  • Konzistencia podľa NLGI: 2

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.