V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Plstený leštiaci kotúč
Pre brúsky na kútové zvary. Ideálne na leštenie a odstraňovanie slabého malého zafarbenia v kútových zvaroch a obrubových spojoch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchle a jednoduché leštenie
Vysokokvalitná plsť (100 % ovčia vlna)
Presná prevádzka
Šírka iba 6 mm a flexibilita kotúča umožňujú presné obrábanie na mieste leštenia.
Obrábanie na veľmi stiesnených miestach
Plstený leštiaci kotúč je možné ľahko profilovať pomocou pilníka alebo brúsneho papiera, aby sa prispôsobil obrábanej oblasti.
Max. 4000 ot./min, odporúčané 1300 ot./min
Keď je stroj spustený, naneste príslušnú pastu.
Nerezová oceľ, ocele, neželezné kovy a plastové časti a nátery.
- Dôležité upozornenie: Ak sa jednotlivé pracovné kroky nevykonávajú opatrne, v priebehu obrusovania sa zhoršujú nedostatky na povrchu.
- Vykonajte predbežné testy alebo vykonajte vlastné testy!
- Čím lepšie je predbežné brúsenie, tým je jednoduchšie a kratšie úsilie potrebné na leštenie.
- Pre každú pastu by sa mal použiť samostatný plstený segmentovaný brúsny kotúč. Tým sa zabráni zmiešaniu rôznych pást a poškodeniu výsledku.
- Upchaté plstené segmentované brúsne kotúče vyčistite jemným pritlačením drôtenej kefy.
- Odstráňte zvyšky po leštení na povrchu pomocou Wiener Kalk.
- Odporúčania pre aplikácie majú všeobecnú povahu v závislosti od toho, aký dobrý je počiatočný povrch alebo aké vysoké sú požiadavky na povrch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!