Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Sprej so stlačeným vzduchom

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Sprej so stlačeným vzduchom

Jednoduché odstránenie prachu z ťažko prístupných miest

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Nehorľavý!



Môže sa používať v oblastiach s nízkym napätím, ktoré zodpovedajú požiadavkám VDE 0100 (rozsah napätia: <50 V (AC), <120 V (DC)) aj pod napätím.



Jednoduché používanie


  • Vždy pohotovo pripravený na použitie, nezávislý od kompresora, napájania a rozvodu stlačeného vzduchu

  • Dlhá rozprašovacia trubička umožňuje presnú aplikáciu


Suchý stlačený vzduch bez obsahu oleja


  • Nezanecháva zvyšky

  • Dobrá materiálová kompatibilita


Vysoký tlak a vysoká hustota



Jednoduché používanie a univerzálna aplikácia

Upozornenie

Nesprejujte do očí, úst ani telových otvorov. Nesprejujte na horúce povrchy.


Zodpovedá nariadeniu EÚ (č. 517/2014)

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.