V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sprej so stlačeným vzduchom
Jednoduché odstránenie prachu z ťažko prístupných miest
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nehorľavý!
Môže sa používať v oblastiach s nízkym napätím, ktoré zodpovedajú požiadavkám VDE 0100 (rozsah napätia: <50 V (AC), <120 V (DC)) aj pod napätím.
Jednoduché používanie
- Vždy pohotovo pripravený na použitie, nezávislý od kompresora, napájania a rozvodu stlačeného vzduchu
- Dlhá rozprašovacia trubička umožňuje presnú aplikáciu
Suchý stlačený vzduch bez obsahu oleja
- Nezanecháva zvyšky
- Dobrá materiálová kompatibilita
Vysoký tlak a vysoká hustota
Jednoduché používanie a univerzálna aplikácia
Nesprejujte do očí, úst ani telových otvorov. Nesprejujte na horúce povrchy.
Zodpovedá nariadeniu EÚ (č. 517/2014)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Sprej je vhodný na údržbu a opravy výpočtovej techniky, tlačiarní, kopírovacích strojov, elektronických súčiastok a modulov, jemnej mechaniky, optických prístrojov, fotografického príslušenstva, fotoaparátov, objektívov, projektorov, krytov, elektronických zariadení motorových vozidiel, magnetických pások, magnetických hlavíc, zdravotníckej technológie, meracej techniky, presných dielov, mikroskopov, hodín a konštrukcií v modelárstve.
Sprejovaciu trubičku zasuňte do otvoru v hlavici ventilu. Pri sprejovaní držte nádobu v zvislej polohe, neotáčajte ju o 180° a nestriekajte nad hlavou.
Optimálny tlak sprejovania sa udržiava stláčaním rozprašovacej hlavice v krátkych intervaloch.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!