Čistič podláh EASY-TO-CLEAN
Čistič podláh EASY-TO-CLEAN - 1
Čistič podláh EASY-TO-CLEAN - 2
Čistič podláh EASY-TO-CLEAN - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Čistič podláh EASY-TO-CLEAN

Multifunkčný výrobok na starostlivosť o podlahu na manuálne a strojové čistenie podláh a starostlivosť o podlahy.

  • Zápach/vôňa: Čerstvý
  • Farba: Zelená
  • Chemický základ: Polymér
  • Hodnota pH / podmienky: 7 / V koncentráte
  • Hustota / podmienky: 1.01 g/cm³ / pri teplote 20°C
  • Skladovateľnosť od dátumu výroby: 36 Mesiace
  • Biologická odbúrateľnosť: Áno
  • Neobsahuje AOX.: Áno
  • Neobsahuje silikón.: Áno

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Obsah Obal Zápach/vôňa Farba Počet balenie
Cena/balenie
0893117210
10 l Kanister Čerstvý Zelená
1
0893117205
1 l Fľaša Čerstvý Zelená
1
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
Nebezpečný materiál
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
Pri pravidelnom používaní vzniká vrstva EASY-TO-CLEAN


  • Opakované znečistenie povrchov podláh je do veľkej miery znížené

  • Rýchle odstraňovanie nečistôt

  • Jednoduché, rýchle čistenie


Na univerzálne použitie


  • Na všetky vodoodolné podlahové krytiny

  • Vhodný na čistenie postrekom


Vysoko koncentrovaný


  • Menšie nároky na skladovanie

  • Úspora nákladov


Čerstvá vôňa



Fľaša sa môže viackrát znovu naplniť



Jednoduché dávkovanie pomocou dávkovacieho uzáveru



Farba: zelená (upravené podľa uznávaného systému farebného označenia) – zelená = podlaha



Látka na intenzívne aktívne čistenie a starostlivosť zaručujúca účinné čistenie



Protišmykový účinok, žiadne nánosy vďaka vodorozpustnému polymérnemu základu

Upozornenie

Na samolesknúce, leštené kamenné podlahy odporúčame čistič povrchov EASY-TO-CLEAN, č. tovaru 0893117105

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.