Priama brúska GS 700-E

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Priama brúska GS 700-E

Malý model s vysokým výkonom.

  • Menovité napätie: 230 V/AC
  • Príkon: 710 W
  • Poskytovaný výkon: 430 W
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 13000-34000 U/min(rpm)
  • Priemer klieštin: 6 mm
  • Priemer upínacieho hrdla: 43 mm
  • Hmotnosť stroja: 1,7 kg
  • Dĺžka kábla: 4 m

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Príkon Poskytovaný výkon Voľnobežné otáčky min./max. Počet balenie
Cena/balenie
07025200
230 V/AC 710 W 430 W 13000-34000 U/min(rpm)
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Na používanie v ťažko dostupných priestoroch


Ľahká prstencová konštrukcia



Bezpečnostné vypnutie


Okamžite po zablokovaní nástroja sa preruší dodávka elektrického prúdu



Ochrana pred opätovným spustením


Na zabránenie náhodnému spusteniu nástroja



Ochrana pred tepelným preťažením


Uhlíkové kefy s funkciou vypnutia na ochranu motora



Dlhá prevádzková životnosť


Na zariadenie nemá vplyv prašnosť vďaka potiahnutej cievke a ochrannej mriežke vinutia

Upozornenie
  • Bez pohonu flexibilného hriadeľa

  • Bez planétovej spojky