Retušovací tmel Kovová epoxidová tyčinka
Retušovací tmel Kovová epoxidová tyčinka - 0
Retušovací tmel Kovová epoxidová tyčinka - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Retušovací tmel Kovová epoxidová tyčinka

Dvojzložková hmota na rýchlu a jednoduchú opravu poškodených povrchov

  • Chemický základ: Epoxidová živica
  • Farba: Strieborná
  • Hustota: 1,85 g/cm³
  • Dĺžka: 175 mm
  • Priemer: 22 mm
  • Možnosť ďalšieho spracovania po min.: 20 min
  • Doba spracovania: 3 min
  • Konečná pevnosť min.: 3 h
  • Podmienka pre konečnú pevnosť: pri teplote 23°C
  • Teplota spracovania min.: 5 °C
  • Teplota spracovania max.: 25 °C
  • Teplotný rozsah použitia min.: -20 °C
  • Teplotný rozsah použitia max.: 120 °C
  • Teplotná odolnosť, krátkodobá max.: 150 °C
  • Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu min.: -20 °C
  • Teplotná odolnosť vytvrdnutého materiálu max.: 120 °C
  • Podklady s dobrou priľnavosťou: Meď, Mosadz, Hliník, Olovo, Chróm, Ušľachtilá oceľ, Liatina, Oceľ (lesklá a eloxovaná), Titán, Zinkové plechy
  • Tvrdosť Shore D: 87
  • Pevnosť v ťahu min.: 6.4 N/mm²
  • Skladovateľnosť od dátumu výroby: 24 Mesiace
  • Podmienka pre skladovateľnosť od dátumu výroby: Skladovanie s ochranou pred mrazom, mimo dosahu slnečného žiarenia

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Chemický základ Farba Hustota Dĺžka Počet balenie
Cena/balenie
0893449011
Epoxidová živica Strieborná 1,85 g/cm³ 175 mm
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Jednoduché používanie


  • Časovo náročné miešanie už nie je potrebné.

  • Výborné dávkovanie.

  • Rýchla aplikácia.


Vynikajúce adhézne vlastnosti


  • Vysoká pevnosť.

  • Početné aplikácie.


Jednoduché ďalšie spracovanie


  • Vhodné pre široké spektrum možností ďalšieho spracovania, ako je vŕtanie, frézovanie, pílenie a brúsenie.

  • Môže sa natierať.


Vysoký stupeň odolnosti voči teplote.


Teplotná odolnosť do +120 °C, krátkodobo do +150 °C.

Upozornenie

V nespracovanom stave chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri nanášaní hmoty na opravy používajte ochranné rukavice. Vzhľadom na rôzne hustoty materiálu sa môžu údaje o hmotnosti jednotlivých druhov tyčiniek líšiť. V prípade aplikácií vystavených namáhaniu materiálu sa vhodnosť hmoty na opravy musí vopred vyskúšať.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.