Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Retušovací tmel Epoxi-Stick, kov
Retušovací tmel Epoxi-Stick, kov - 1
Retušovací tmel Epoxi-Stick, kov - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Retušovací tmel Epoxi-Stick, kov

Dvojzložková hmota na rýchlu a jednoduchú opravu poškodenia povrchov

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Jednoduché používanie


  • Nie je potrebné prácne miešanie

  • Dobrá možnosť dávkovania

  • Rýchla aplikácia


Vynikajúce adhézne vlastnosti


  • Vysoká pevnosť

  • Široké spektrum využitia


Jednoduché ďalšie spracovanie


  • Vhodné pre široké spektrum možností ďalšieho spracovania, ako je vŕtanie, frézovanie, pílenie a brúsenie

  • Možno premaľovať


Vysoký stupeň odolnosti voči teplote do +120 °C, krátkodobo do +150 °C

Upozornenie

V nespracovanom stave chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom. Pri nanášaní hmoty na opravy používajte ochranné rukavice. Vzhľadom na rôzne hustoty materiálu sa môžu údaje o hmotnosti jednotlivých druhov tyčiniek líšiť. V prípade aplikácií vystavených namáhaniu materiálu sa vhodnosť hmoty na opravy musí vopred vyskúšať.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.