V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Ručný pákový mazací lis Pre 400 g kartuše
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) alebo na 500 cm³ voľného maziva
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Plniace množstvo sa môže dávkovať až do 1,5 cm³
- Prevádzkový tlak 400 barov
- Maximálny tlak viac ako 800 barov
- Ovládacia sila 50 až 330 N s plniacim tlakom od 50 do 400 barov
- V súlade s normou DIN 1283 (M10x1) a testovaný podľa noriem TÜV/GS, BLT a DLG
- Dodáva sa s vystuženou gumovou hadicou a dýzou (M10x1)
Dodáva sa s vystuženou gumenou hadičkou a náustkom (M10x1)
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na 400 g kartuše (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) alebo na 500 cm³ voľného maziva
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!