Akumulátorový skrutkovač na suchú stavbu TBS 12-A
Akumulátorový skrutkovač na suchú stavbu TBS 12-A - 0
Akumulátorový skrutkovač na suchú stavbu TBS 12-A - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorový skrutkovač na suchú stavbu TBS 12-A

Mimoriadne praktický 12-voltový skrutkovač na suchú stavbu na príležitostnú prácu so sadrokartónom. Vďaka funkcii PICK YOUR POWER si môžete vybrať ľubovoľnú kapacitu akumulátora.

  • Menovité napätie: 12 V/DC
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 0-3000 U/min(rpm)
  • Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment: 11 / 3 Nm
  • Druh upnutia: 1/4-palcová šesťhranná násada
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 0,8 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Voľnobežné otáčky min./max. Max. tvrdý/mäkký uťahovací moment Druh upnutia Počet balenie
Cena/balenie
57001222
12 V/DC 0-3000 U/min(rpm) 11 / 3 Nm 1/4-palcová šesťhranná násada
1
570012201
12 V/DC 0-3000 U/min(rpm) 11 / 3 Nm 1/4-palcová šesťhranná násada
1
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
Hárky údajov

Údaje CAD Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
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
Ľahký a praktický na rýchlu prácu bez námahy.


Veľmi kompaktná a ergonomická konštrukcia



Odolný a robustný


  • Výkonný EC motor: bezuhlíkový, výkonný, s dlhou životnosťou, účinný a bezúdržbový

  • Brzda motora pre dlhú životnosť


Presné výsledky


vďaka presne nastaviteľnému hĺbkovému dorazu



LED svetlo


Pracovný priestor je neustále dobre osvetlený.



Otáčanie v smere/proti smeru hodinových ručičiek



S lítium-iónovými akumulátormi


Dlhá prevádzková doba na jedno nabitie akumulátora. Praktický indikátor nabitia akumulátora neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.



Kompatibilný so všetkými 10,8 V a 12 V akumulátorovými výrobkami