V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorový skrutkovač na suchú stavbu TBS 12-A
Mimoriadne praktický 12-voltový skrutkovač na suchú stavbu na príležitostnú prácu so sadrokartónom. Vďaka funkcii PICK YOUR POWER si môžete vybrať ľubovoľnú kapacitu akumulátora.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ľahký a praktický na rýchlu prácu bez námahy.
Veľmi kompaktná a ergonomická konštrukcia
Odolný a robustný
- Výkonný EC motor: bezuhlíkový, výkonný, s dlhou životnosťou, účinný a bezúdržbový
- Brzda motora pre dlhú životnosť
Presné výsledky
vďaka presne nastaviteľnému hĺbkovému dorazu
LED svetlo
Pracovný priestor je neustále dobre osvetlený.
Otáčanie v smere/proti smeru hodinových ručičiek
S lítium-iónovými akumulátormi
Dlhá prevádzková doba na jedno nabitie akumulátora. Praktický indikátor nabitia akumulátora neustále zobrazuje zostávajúcu úroveň energie.
Kompatibilný so všetkými 10,8 V a 12 V akumulátorovými výrobkami
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!