Plstený segmentovaný leštiaci kotúč
Plstený segmentovaný leštiaci kotúč - 1
Plstený segmentovaný leštiaci kotúč - 2
Plstený segmentovaný leštiaci kotúč - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Plstený segmentovaný leštiaci kotúč

Pre uhlové brúsky s priamym pripojením M14. Ideálne na leštenie a odstraňovanie menších farebných rozdielov (odborníci na rúry).

  • Priemer: 125 mm
  • Druh upnutia: M14
  • Verzia: Rovné
  • Materiál nosného taniera: plast
  • Otáčky max.: 4000 U/min(rpm)

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Priemer Druh upnutia Verzia Materiál nosného taniera Počet balenie
Cena/balenie
0673881520
125 mm M14 Rovné plast
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Rýchle a jednoduché leštenie


Vysoko kvalitná plsť (100% ovčia vlna)



Vynikajúce výsledky povrchu


Priame rebrá a chladiace drážky na kotúči umožňujú chladné leštenie.



Použiteľné bez ďalšieho príslušenstva


Frézovaný segmentový brúsny kotúč možno použiť priamo cez rýchlospojky s uhlovou brúskou a leštiacimi strojmi vďaka závitom M14.

Upozornenie

Max. 4000 ot./min., doporučených 2500-3000 ot./min.


Použite príslušnú pastu so spusteným strojom!