Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 32-XE
Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 32-XE - 0
Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 32-XE - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Vŕtacie a sekacie kladivo BMH 32-XE

Odolné vŕtacie a sekacie kladivo v špičkovej výkonnostnej triede SDS-plus pre vŕtanie do betónu s priemerom do 32 mm.

  • Menovité napätie: 230 V/AC
  • Frekvencia: 50 Hz
  • Trieda ochrany: Trieda ochrany II/ochranná izolácia
  • Príkon: 900 W
  • Poskytovaný výkon: 550 W
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 0-760 U/min(rpm)
  • Frekvencia príklepu min./max.: 0-3600 U/min(rpm)
  • Druh upnutia: SDS plus
  • Sila príklepu: 4.2 J
  • Priemer vŕtania v betóne min./max.: 6-32 mm
  • Odporúčaný rozsah vŕtania pre optimálny výkon (vbetóne) min./max.: 12-24 mm
  • Výkon pri vŕtaní (objem) do betónu za minútu max.: 75 cm³
  • Priemer vŕtania dutou vŕtacou korunkou v murive max.: 90 mm
  • Priemer vŕtania v oceli max.: 13 mm
  • Priemer vŕtania v dreve max.: 32 mm
  • Hmotnosť stroja: 4,7 kg
  • Dĺžka kábla: 4 m

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Frekvencia Trieda ochrany Príkon Počet balenie
Cena/balenie
07025432
230 V/AC 50 Hz Trieda ochrany II/ochranná izolácia 900 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Rýchly priebeh vŕtania a extrémne plynulý chod


Antivibračný systém chráni kĺby používateľa. Kratšie doby vŕtania s vysokou silou príklepu.



V mnohých prípadoch eliminuje potrebu použiť ďalšie búracie kladivo


Funkcia sekania so silou príklepu 4,2 joulu



Práca bez námahy


24 uzamknuteľných nastavení dláta umožňuje úpravu podľa akéhokoľvek pracovného uhla.