Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGACS-2POWER
Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGACS-2POWER - 0
Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGACS-2POWER - 1
Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGACS-2POWER - 2
Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGACS-2POWER - 0
Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGACS-2POWER - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Vysokovýkonná plynová pištoľ DIGACS-2POWER

High-performance gas device for concrete, steel and full brickwork fixtures

  • Upevňovacia sila: 105 J
  • Menovité napätie: 6 V/DC
  • Kapacita akumulátora/batérie: 1.5 Ah
  • Počet nastrelení: 3000 Ks
  • Kapacita zásobníka: 40 Ks
  • Vhodné pre min./max. dĺžku klinca: 15 - 40 mm
  • Vhodné pre min./max. priemer klinca: 2.6 - 3.7 mm
  • Dĺžka: 435 mm
  • Šírka: 124 mm
  • Výška: 365 mm
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 3,7 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Upevňovacia sila Menovité napätie Kapacita akumulátora/b... Počet nastrelení Počet balenie
Cena/balenie
086490 2
105 J 6 V/DC 1.5 Ah 3000 Ks
1
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
Hárky údajov

Údaje CAD Údaje CAD (dostupné po prihlásení)