Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2 HFB
Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2 HFB - 0
Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2 HFB - 1

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Zásobníkové klince a plynová kartuša NG CS-2 HFB

Stupňovité klince vysokej kvality, ∅ 3,0 mm, špecificky určené na kotvenie do betónu s vysokou pevnosťou, kompatibilné so zariadením DIGA CS-2 POWER

  • Priemer klinca: 3 mm
  • Priemer hlavy: 6,3 mm
  • Materiál klinca: Oceľ
  • Povrch: pozinkované nažlto
  • Obal: Kartuša
  • Obsah: 80 ml
  • Počet klincov: 800 Ks

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 6 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Dĺžka klinca Priemer klinca Priemer hlavy Materiál klinca Počet balenie
Cena/balenie
0864950219
19 mm 3 mm 6,3 mm Oceľ
0864950217
17 mm 3 mm 6,3 mm Oceľ
0864950222
22 mm 3 mm 6,3 mm Oceľ
0864950227
27 mm 3 mm 6,3 mm Oceľ
0864950232
32 mm 3 mm 6,3 mm Oceľ
0864950238
38 mm 3 mm 6,3 mm Oceľ
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Jedno balenie obsahuje 800 klincov a jednu plynovú kartušu

Doklad o výkone (Pub)

Európske technické schválenie ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig (Nemecko)


Odborné stanovisko k požiarnym charakteristikám ľahkých deliacich stien zo sadrokartónových dosiek podľa normy DIN 4102-4: 1994-03