Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm
Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm - 1
Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm - 2
Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm - 3
Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm - 4
Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm - 5
Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm - 6

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Adaptér na hroty so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm

Pre momentový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 × 12 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Vhodný na 1/4-palcové hroty a konektory so šesťhrannou stopkou.

  • S poistným čapom na štvorcovom upnutí pre rýchlu výmenu nástrojov

  • Adaptér s poistným krúžkom – bez magnetu