Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 2
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 0
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 1
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 2
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 0
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 1
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 2
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 0
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 1
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 2
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 0
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 1
Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Pásová brúska na potrubia, adaptér RBS 650

Na brúsenie, hladenie, zmatňovanie, čistenie, leštenie, ľahké brúsenie, odstraňovanie hrdze a odstraňovanie náterov z okrúhlych tyčí, zábradlí, potrubných kolien a potrubí v širokom rozsahu priemerov 8 – 250 mm.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Obj. č. Počet balenie
Cena/balenie
067320
1
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
Na používanie s leštiacim strojom č. položky 07024530 a nastaviteľnými uhlovými brúskami s otáčkami od 500 do 7500 ot./min.



Nosné/brúsne rameno


  • Konštrukcia umožňuje brúsenie na ťažko dostupných miestach, ako sú namontované zábradlia (vzdialenosť od steny 4 cm).

  • Malý uhol navinutia zabezpečujúci nižšie teploty brúsenia a znížené zahrievanie materiálu.

  • Je možné brúsenie zvarových švov (tupých zvarov). Zvarový šev sa rýchlo a presne prispôsobí priemeru rúrky.

  • Je možné spracovanie okrúhlych materiálov od 8 – 250 mm (360°).

  • Veľmi jednoduché opracovanie rúrok.

  • Extrémne praktická a ľahká.


Vodiace kladky


  • Strana kotúča odvádzacej kladky, ktorá sa neotáča, má priemer približne 1 mm, čo zaručuje, že nepoškodí rúrku (značky po brúsení). V prípade tesného polomeru pevné kotúče slúžia ako kontaktný povrch na vedenie brúsneho pása cez polomer.

  • Vodiace drážky v odvádzacej kladke umožňujú brúsenie v najtesnejších polomeroch bez opotrebovania brúsneho pása. (Ak sa jednotka drží správne v uhle 90° voči obrobku).

  • Môžu sa používať dva pásy s rôznymi šírkami, 15 a 35 mm.

  • Prachotesné guľôčkové ložiská.


Hnacia kladka


  • Vysokokvalitná hnacia kladka vyrobená z POM-C (polyoxymetylénu), opracovaná z jedného kusa. Mimoriadne hladký chod.

  • Mierne konvexná konštrukcia. Optimálne vycentrovanie brúsneho pása.

  • Mimoriadne trvanlivá gumová povrchová vrstva odolná teplu. Optimálny prenos sily na brúsny pás.
Upozornenie

Individuálne balenie, bez príslušenstva